ダイヤトレンド
マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:両端FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:2●ケーブル長:7m
注文コード
03505288
品番
DFC-MMFCFC-FDL21(7M)
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:両端FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:2●ケーブル長:7m
アズワン品番
67-7305-95
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表