曜日別特売
DFC-MMDLCDLC-FDL41(6M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505446

DFC-MMDLCDLC-FDL41(6M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505446
DFC-MMDLCDLC-FDL41(6M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505446
DFC-MMDLCDLC-FDL41(6M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505446
DFC-MMDLCDLC-FDL41(6M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505446

マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端2連LC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:4●ケーブル長:6m注文コード03505446品番DFC-MMDLCDLC-FDL41(6M)
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル

仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端2連LC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:4●ケーブル長:6mアズワン品番67-7306-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする