ダイヤトレンド
マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:2連LC⇔FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:4●ケーブル長:9m
注文コード
03505541
品番
DFC-MMDLCFC-FDL41(9M)
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:2連LC⇔FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:4●ケーブル長:9m
アズワン品番
67-7306-43
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表