曜日別特売
DFC-MMFCFC-FDL41(7M) マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505726

DFC-MMFCFC-FDL41(7M) マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505726
DFC-MMFCFC-FDL41(7M) マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505726
DFC-MMFCFC-FDL41(7M) マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505726
DFC-MMFCFC-FDL41(7M) マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505726

マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:4●ケーブル長:7m注文コード03505726品番DFC-MMFCFC-FDL41(7M)
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル

仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:4●ケーブル長:7mアズワン品番67-7306-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする