ダイヤトレンド
マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:両端2連LC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:8●ケーブル長:2m
注文コード
03505970
品番
DFC-MMDLCDLC-FDL81(2M)
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:両端2連LC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:8●ケーブル長:2m
アズワン品番
67-7306-99
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表