曜日別特売
DFC-MMFCFC-FDL81(6M) マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03506241

DFC-MMFCFC-FDL81(6M) マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03506241
DFC-MMFCFC-FDL81(6M) マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03506241
DFC-MMFCFC-FDL81(6M) マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03506241
DFC-MMFCFC-FDL81(6M) マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03506241

マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:8●ケーブル長:6m注文コード03506241品番DFC-MMFCFC-FDL81(6M)
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル

仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:8●ケーブル長:6mアズワン品番67-7307-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする