曜日別特売
DFC-MMSCFC-FDL81(3M) マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03506286

DFC-MMSCFC-FDL81(3M) マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03506286
DFC-MMSCFC-FDL81(3M) マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03506286
DFC-MMSCFC-FDL81(3M) マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03506286
DFC-MMSCFC-FDL81(3M) マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03506286

マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード●コネクタ:SC⇔FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:8●ケーブル長:3m注文コード03506286品番DFC-MMSCFC-FDL81(3M)
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

SC⇔FCのマルチモード光ケーブル

仕様●モード:マルチモード●コネクタ:SC⇔FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:8●ケーブル長:3mアズワン品番67-7307-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする