ダイヤトレンド
マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:SC⇔FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:8●ケーブル長:9m
注文コード
03506295
品番
DFC-MMSCFC-FDL81(9M)
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
SC⇔FCのマルチモード光ケーブル
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:SC⇔FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:8●ケーブル長:9m
アズワン品番
67-7307-52
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表