ダイヤトレンド
マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:両端なし●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:8●ケーブル長:3m
注文コード
03506435
品番
DFC-MMNN-FDL81(3M)
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
両端コネクタなしのマルチモード光ケーブル
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:両端なし●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:8●ケーブル長:3m
アズワン品番
67-7307-64
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表