曜日別特売
DFC-MMNN-FDL81(8M) マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03506451

DFC-MMNN-FDL81(8M) マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03506451
DFC-MMNN-FDL81(8M) マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03506451
DFC-MMNN-FDL81(8M) マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03506451
DFC-MMNN-FDL81(8M) マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03506451

マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端なし●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:8●ケーブル長:8m注文コード03506451品番DFC-MMNN-FDL81(8M)
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

両端コネクタなしのマルチモード光ケーブル

仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端なし●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:8●ケーブル長:8mアズワン品番67-7307-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする