DFC-MM(OM3)DLCFC-FDL41(9M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03506941

DFC-MM(OM3)DLCFC-FDL41(9M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03506941
DFC-MM(OM3)DLCFC-FDL41(9M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03506941
DFC-MM(OM3)DLCFC-FDL41(9M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03506941

OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:2連LC⇔FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:4●ケーブル長:9m注文コード03506941品番DFC-MM(OM3)DLCFC-FDL41(9M)
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

2連LC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能

仕様●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:2連LC⇔FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:4●ケーブル長:9mアズワン品番67-7308-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする