曜日別特売
DFC-SMSCFC-FDL21(9M) シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03507571

DFC-SMSCFC-FDL21(9M) シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03507571
DFC-SMSCFC-FDL21(9M) シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03507571
DFC-SMSCFC-FDL21(9M) シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03507571
DFC-SMSCFC-FDL21(9M) シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03507571

シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:シングルモード●コネクタ:SC⇔FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:2●ケーブル長:9m注文コード03507571品番DFC-SMSCFC-FDL21(9M)
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

SC⇔FCのシングルモード光ケーブル

仕様●モード:シングルモード●コネクタ:SC⇔FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:2●ケーブル長:9mアズワン品番67-7309-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする