曜日別特売
DFC-SMSCFC-FDL41(7M) シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03507991

DFC-SMSCFC-FDL41(7M) シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03507991
DFC-SMSCFC-FDL41(7M) シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03507991
DFC-SMSCFC-FDL41(7M) シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03507991
DFC-SMSCFC-FDL41(7M) シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03507991

シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:シングルモード●コネクタ:SC⇔FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:4●ケーブル長:7m注文コード03507991品番DFC-SMSCFC-FDL41(7M)
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

SC⇔FCのシングルモード光ケーブル

仕様●モード:シングルモード●コネクタ:SC⇔FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:4●ケーブル長:7mアズワン品番67-7310-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする