曜日別特売
DFC-SMSCFC-FDL41(8M) シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03508018

DFC-SMSCFC-FDL41(8M) シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03508018
DFC-SMSCFC-FDL41(8M) シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03508018
DFC-SMSCFC-FDL41(8M) シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03508018
DFC-SMSCFC-FDL41(8M) シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03508018

シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:シングルモード●コネクタ:SC⇔FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:4●ケーブル長:8m注文コード03508018品番DFC-SMSCFC-FDL41(8M)
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

SC⇔FCのシングルモード光ケーブル

仕様●モード:シングルモード●コネクタ:SC⇔FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:4●ケーブル長:8mアズワン品番67-7310-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする