ダイヤトレンド
シングルモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 4芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:両端なし●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:4●ケーブル長:7m
注文コード
03508131
品番
DFC-SMNN-FDL41(7M)
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
両端コネクタなしのシングルモード光ケーブル
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:両端なし●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:4●ケーブル長:7m
アズワン品番
67-7310-59
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表