DFC-SMDLCN-FDL81(3M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03508341

DFC-SMDLCN-FDL81(3M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03508341
DFC-SMDLCN-FDL81(3M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03508341
DFC-SMDLCN-FDL81(3M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03508341
DFC-SMDLCN-FDL81(3M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03508341

シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔なし●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:8●ケーブル長:3m注文コード03508341品番DFC-SMDLCN-FDL81(3M)
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

2連LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル

仕様●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔なし●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:8●ケーブル長:3mアズワン品番67-7310-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする