曜日別特売
DFC-SMSCSC-FDL81(8M) シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03508578

DFC-SMSCSC-FDL81(8M) シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03508578
DFC-SMSCSC-FDL81(8M) シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03508578
DFC-SMSCSC-FDL81(8M) シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03508578
DFC-SMSCSC-FDL81(8M) シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03508578

シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:シングルモード●コネクタ:両端SC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:8●ケーブル長:8m注文コード03508578品番DFC-SMSCSC-FDL81(8M)
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル

仕様●モード:シングルモード●コネクタ:両端SC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:8●ケーブル長:8mアズワン品番67-7311-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする