曜日別特売
DFC-SMWZLCN-FDS21(7M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<防塵防水 片端 >2~10m ダイヤトレンド 03508779

DFC-SMWZLCN-FDS21(7M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<防塵防水 片端 >2~10m ダイヤトレンド 03508779
DFC-SMWZLCN-FDS21(7M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<防塵防水 片端 >2~10m ダイヤトレンド 03508779
DFC-SMWZLCN-FDS21(7M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<防塵防水 片端 >2~10m ダイヤトレンド 03508779

シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<防塵防水 片端 >2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:シングルモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔なし●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:7m注文コード03508779品番DFC-SMWZLCN-FDS21(7M)
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

防塵防水2連LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応

仕様●モード:シングルモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔なし●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:7mアズワン品番67-7312-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする