アズワン
TP規格コンテナー TP332L 20172700シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03510276
品番
20172700GL802
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,864
販売価格(税別)
¥
2,604
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):335×335×195●有効内寸(mm):292×292×173●内容量(L):16.1●圧縮荷重:10.58kN(1080kgf)●底面ブロック数:4
アズワン品番
67-7317-88