曜日別特売
EA611AC-32 0.8x5.5 25mm ダイヤツキ マイナスビット エスコ 03519686

EA611AC-32 0.8x5.5 25mm ダイヤツキ マイナスビット エスコ 03519686
EA611AC-32 0.8x5.5 25mm ダイヤツキ マイナスビット エスコ 03519686

0.8x5.5 25mm ダイヤツキ マイナスビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03519686品番EA611AC-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,188
販売価格(税別)
1,080
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭エスコ品番EA611AC-32先端サイズ0.8先端形状マイナス(-)本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする