エスコ
0.8x5.5 25mm [-]ビット
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03519765
品番
EA611AC-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
全長(mm)
25
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
エスコ品番
EA611AC-52
先端サイズ
0.8
先端形状
マイナス(-)
本数
1