エスコ
Tx20 [5/16インチHex]ヘックスローブビット
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
03520185
品番
EA611AG-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
全長(mm)
35
両頭機能
片頭
先端サイズ
7.9375
エスコ品番
EA611AG-20
先端形状
ヘックスローブ
本数
1