EA611GD-1 0.5x3.0 70mm[-]ビット エスコ 03523064

EA611GD-1 0.5x3.0 70mm[-]ビット エスコ 03523064
EA611GD-1 0.5x3.0 70mm[-]ビット エスコ 03523064

0.5x3.0 70mm[-]ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03523064品番EA611GD-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥957
販売価格(税別)
870
全長(mm)70エスコ品番EA611GD-1材質鍛造鋼製先端サイズ3先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする