エスコ
1.2x6.5 70mm[-]ビット
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03523107
品番
EA611GD-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥957
販売価格(税別)
¥
870
バスケットに入れる
全長(mm)
70
エスコ品番
EA611GD-5
材質
鍛造鋼製
先端サイズ
6.5
先端形状
マイナス(-)
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭