曜日別特売
EA611GR-5 5.0mm 50mm[Hex-Plus]ビット エスコ 03523746

EA611GR-5 5.0mm 50mm[Hex-Plus]ビット エスコ 03523746
EA611GR-5 5.0mm 50mm[Hex-Plus]ビット エスコ 03523746

5.0mm 50mm[Hex-Plus]ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03523746品番EA611GR-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥814
販売価格(税別)
740
全長(mm)50エスコ品番EA611GR-5材質鍛造鋼製先端サイズ5シャンク寸法1/4inch(六角)両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする