エスコ
6.0mm 50mm[Hex-Plus]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03523755
品番
EA611GR-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
全長(mm)
50
エスコ品番
EA611GR-6
材質
鍛造鋼製
先端サイズ
6
シャンク寸法
1/4inch(六角)
両頭機能
片頭