エスコ
36mm メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03524841
品番
EA613B-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,940
販売価格(税別)
¥
15,400
バスケットに入れる
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状
オフセット
対辺(mm)
36
全長(mm)
245
エスコ品番
EA613B-36
質量(g)
810
寸法a(mm)
20
寸法b(mm)
54
寸法h(mm)
35.5