曜日別特売
EA613GA-70 70 mm 打撃メガネレンチ エスコ 03525216

70 mm 打撃メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03525216品番EA613GA-70
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,100円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,030
販売価格(税別)
17,300
形状ストレート(打撃)対辺(mm)70全長(mm)345エスコ品番EA613GA-70寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする