曜日別特売
EA613GA-85 85 mm 打撃メガネレンチ エスコ 03525261

85 mm 打撃メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03525261品番EA613GA-85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,030
販売価格(税別)
27,300
形状ストレート(打撃)対辺(mm)85全長(mm)365エスコ品番EA613GA-85寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする