エスコ
12 mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03528122
品番
EA614ST-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
対辺(mm)
12
全長(mm)
140
エスコ品番
EA614ST-12
質量(g)
46
寸法d(mm)
17.8
寸法b(mm)
28
寸法A1(mm)
5.3
寸法A2(mm)
8.5