エスコ
20x22mm 両口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03529827
品番
EA615KA-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,443
販売価格(税別)
¥
3,130
バスケットに入れる
対辺(mm)
19×24
全長(mm)
250
エスコ品番
EA615KA-26
材質
クロム合金鋼
質量(g)
185
寸法a(mm)
7.3
寸法b1(mm)
45
寸法b2(mm)
49
商品構成
単品