EA616GC-13 30x32mm メガネレンチ エスコ 03531342

EA616GC-13 30x32mm メガネレンチ エスコ 03531342
EA616GC-13 30x32mm メガネレンチ エスコ 03531342

30x32mm メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)430
形状オフセット
内容量1個注文コード03531342品番EA616GC-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,879
販売価格(税別)
9,890
形状オフセット対辺(mm)30×32全長(mm)430エスコ品番EA616GC-13材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)679タイプ10°寸法d1(mm)42.6寸法d2(mm)45.2寸法A1(mm)18寸法A2(mm)19寸法t1(mm)26寸法t2(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする