EA616GE-4 12x13mm メガネレンチ エスコ 03531613

EA616GE-4 12x13mm メガネレンチ エスコ 03531613
EA616GE-4 12x13mm メガネレンチ エスコ 03531613

12x13mm メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03531613品番EA616GE-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,982
販売価格(税別)
3,620
形状ストレート全長(mm)150エスコ品番EA616GE-4材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)42タイプストレートタイプ寸法a(mm)6.5対辺寸法(mm)12×13寸法d1(mm)18.2寸法d2(mm)19.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする