EA616GE-4B 13x17mm メガネレンチ エスコ 03531622

EA616GE-4B 13x17mm メガネレンチ エスコ 03531622
EA616GE-4B 13x17mm メガネレンチ エスコ 03531622

13x17mm メガネレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03531622品番EA616GE-4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
形状ストレート全長(mm)170エスコ品番EA616GE-4B材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)57タイプストレートタイプ寸法a(mm)8対辺寸法(mm)13×17寸法d1(mm)19.5寸法d2(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする