曜日別特売
EA617XC-11 1/4sqx11 mm ソケット エスコ 03536014

1/4sqx11 mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03536014
品番
EA617XC-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,694
販売価格(税別)
1,540
エスコ品番
EA617XC-11
二面幅(mm)
11
差込角(inch)
1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする