エスコ
150mm フックシーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03547503
品番
EA631GC-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,160
販売価格(税別)
¥
85,600
バスケットに入れる
エスコ品番
EA631GC-150
質量(kg)
4
ローラー幅(mm)
114
寸法A(mm)
178
寸法D(mm)
162
寸法E(mm)
124
寸法B(mm)
396
寸法C(mm)
146
フック口開き(mm)
25.4
寸法J(mm)
38
寸法G(mm)
76
最大引張荷重(kN)
17.8
ローラー外径(Φmm)
152