エスコ
300mm フックシーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(kg)
6.8
6.8
9
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03547512
品番
EA631GC-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥141,240
販売価格(税別)
¥
128,400
バスケットに入れる
エスコ品番
EA631GC-300
質量(kg)
6.8
ローラー幅(mm)
127
材質(ローラー部)
アルミ
フック口開き(mm)
25
引張強度(kN)
17.7
ローラー径(Φmm)
300