曜日別特売
EA638AG-12 88mm スイベル Eye スナップ エスコ 03548185

※画像は代表画像です

EA638AG-12 88mm スイベル Eye スナップ エスコ 03548185
EA638AG-12 88mm スイベル Eye スナップ エスコ 03548185
EA638AG-12 88mm スイベル Eye スナップ エスコ 03548185
EA638AG-12 88mm スイベル Eye スナップ エスコ 03548185

88mm スイベル Eye スナップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03548185品番EA638AG-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,705
販売価格(税別)
1,550
エスコ品番EA638AG-12材質ステンレス(SUS304)質量(g)51種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)88寸法H(mm)15使用荷重(kg)40寸法S(mm)8寸法D(mm)4.4寸法T(mm)7寸法W(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする