曜日別特売
EA638AL-10 10mm ステンレス製 オープンフック エスコ 03548456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA638AL-10 10mm ステンレス製 オープンフック エスコ 03548456
EA638AL-10 10mm ステンレス製 オープンフック エスコ 03548456
EA638AL-10 10mm ステンレス製 オープンフック エスコ 03548456
EA638AL-10 10mm ステンレス製 オープンフック エスコ 03548456
EA638AL-10 10mm ステンレス製 オープンフック エスコ 03548456

10mm ステンレス製 オープンフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03548456品番EA638AL-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,728
販売価格(税別)
2,480
エスコ品番EA638AL-10材質SUS304全長(mm)110線径(Φmm)10使用荷重(kg)200寸法A(mm)48.5口の開き(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする