※画像は代表画像です
エスコ
8mm ステンレス製 オープンフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
エスコ品番
EA638AL-8
EA638AK-8
EA638AL-8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03548492
品番
EA638AL-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638AL-8
材質
SUS304
全長(mm)
91
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
150
寸法A(mm)
38.5
口の開き(mm)
24