曜日別特売
EA638BL-12 ロングアイスクリュー エスコ 03549481

EA638BL-12 ロングアイスクリュー エスコ 03549481
EA638BL-12 ロングアイスクリュー エスコ 03549481

ロングアイスクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法D(mm)5
寸法L(mm)13
内容量1個注文コード03549481品番EA638BL-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100
エスコ品番EA638BL-12質量(g)16寸法L(mm)13寸法H(mm)26使用荷重(kg)30材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー寸法D(mm)5寸法E(mm)5寸法B(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする