エスコ
ロングアイスクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法D(mm)
7
3.5
4
5
7
寸法L(mm)
19.5
8.5
10
13
16
19.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03549506
品番
EA638BL-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638BL-14
質量(g)
40
寸法L(mm)
19.5
寸法H(mm)
34
使用荷重(kg)
80
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
55