エスコ
M10x25mm 35mm径 リングボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03549752
品番
EA638BQ-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638BQ-10
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
内径(Φmm)
35
ねじ径
M10
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
60
ねじ長さ(mm)
25
リング内径(Φmm)
35