曜日別特売
EA638BU-8 30kg用 フックアイボルト エスコ 03550032

 

EA638BU-8 30kg用 フックアイボルト エスコ 03550032
EA638BU-8 30kg用 フックアイボルト エスコ 03550032
EA638BU-8 30kg用 フックアイボルト エスコ 03550032

30kg用 フックアイボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03550032品番EA638BU-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,431
販売価格(税別)
2,210
エスコ品番EA638BU-8材質ステンレス(SUS304)使用荷重(kg)30ねじ径(mm)M8寸法S(mm)9寸法D(mm)8寸法B(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする