曜日別特売
EA638F-6 6.4mm ステンレス製ストレートD型シャックル エスコ 03551511

EA638F-6 6.4mm ステンレス製ストレートD型シャックル エスコ 03551511
EA638F-6 6.4mm ステンレス製ストレートD型シャックル エスコ 03551511

6.4mm ステンレス製ストレートD型シャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03551511品番EA638F-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥374
販売価格(税別)
340
エスコ品番EA638F-6材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)21.6使用荷重(kg)338寸法B(mm)12.2寸法D1(mm)6.4寸法D2(mm)5.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする