※画像は代表画像です
エスコ
5.0mm ステンレス製ロングシャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03551676
品番
EA638FB-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638FB-5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
40
使用荷重(kg)
90
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
10
関連資料:
図面(0.04MB)