EA638FP-1 85mm スイベル アイスナップ エスコ 03552281

EA638FP-1 85mm スイベル アイスナップ エスコ 03552281
EA638FP-1 85mm スイベル アイスナップ エスコ 03552281

85mm スイベル アイスナップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03552281品番EA638FP-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,551
販売価格(税別)
1,410
エスコ品番EA638FP-1材質ステンレス(SUS316)質量(g)63種類スイベルスナップ使用荷重(kg)45寸法A(mm)16寸法F(mm)30.5寸法D(mm)10寸法E(mm)26寸法B(mm)85寸法C(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする