EA638FP-2 102mm スイベル アイスナップ エスコ 03552297

EA638FP-2 102mm スイベル アイスナップ エスコ 03552297
EA638FP-2 102mm スイベル アイスナップ エスコ 03552297

102mm スイベル アイスナップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03552297品番EA638FP-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,013
販売価格(税別)
1,830
エスコ品番EA638FP-2材質ステンレス(SUS316)質量(g)99種類スイベルスナップ使用荷重(kg)90寸法A(mm)19寸法F(mm)35寸法D(mm)11寸法E(mm)35.5寸法B(mm)98寸法C(mm)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする