曜日別特売
EA638GD-8 パッドアイ エスコ 03552857

EA638GD-8 パッドアイ エスコ 03552857
EA638GD-8 パッドアイ エスコ 03552857

パッドアイ

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用荷重(kg)270
内容量1個注文コード03552857品番EA638GD-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥374
販売価格(税別)
340
エスコ品番EA638GD-8穴径(Φmm)4.8線径(Φmm)11.2使用荷重(kg)270材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ寸法A(mm)11.2寸法B(mm)50寸法C(mm)7.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03552857
2022-02-13
用途: 天吊り金具として
しろねこ企画サービス業

体重をかけた程度では引っ張っても動く様子もなく、しっかり固定されているようです
使用荷重60kgですから、十分な性能かと思います

対象商品 : 03552823
2016-09-26
用途: 孔径に注意

孔径はちゃんと確認して購入しましょう。3.2㎜穴になっています。4㎜ビスは使えませんよ~。アルミテラスに取付ましたが、2.5㎜の下穴で3㎜のタッピングビスで留めました。

2が参考にしています
対象商品 : 03552823
2016-11-11
用途: 補助器具

線径8ミリと表示しているが実際は4ミリです
このシリーズ全体の表示が間違っていると思います。
再確認して表示を訂正して欲しい

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする