曜日別特売
EA638GF-1 パッドアイ エスコ 03552893

 

EA638GF-1 パッドアイ エスコ 03552893
EA638GF-1 パッドアイ エスコ 03552893

パッドアイ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03552893品番EA638GF-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥374
販売価格(税別)
340
エスコ品番EA638GF-1材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)22.6種類ラウンドアイ穴径(Φmm)3.8線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)217寸法A(mm)19.0寸法F(mm)3.8寸法D(mm)2.2寸法E(mm)4.8寸法B(mm)12.7寸法C(mm)16.5プレート寸法(mm)33寸法X(mm)33.2寸法Z(mm)20.8寸法Y(mm)33.2プレート厚(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03552893
2024-08-21
用途: シェード取付用

建物外壁に日よけシェードを吊るすために使用しました。
手ごろな価格で購入できて品質にも問題ありませんでした。
また必要になれば追加で購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする